Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Tipka CREO BEŽ bez brez nadzornega okna jednostrukaM

Šifra: 2727853

EAN: 3245067760109

LEGRAND

776010

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CREO
Boja
Bež
Utisak/oznaka
Bez
Kontrolni prozorčić/ispuštanje svjetla
brez nadzornega okna
Broj jedinica (M)
enojna

Ostali podaci ili svojstva

Korištenje
Sklopka/tipkalo
Vrsta pričvršćivanja
Pokrenuti (utisnuti)
Izvedba
Jedna ručica
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Da
Površina
Neobrađeno
Izvedba površine
Sjajno
Prikladno za tastersku spojku sustava sabirnica
Ne
RAL broj (slično)
1013
S poljem za označavanje
Ne
Sa zamjenjivom lećom/simbolom
Ne
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP31
Otporno na udarce
IK04
Širina (mm)
64
Visina (mm)
53
Dubina (mm)
18,5
Antibakterijski tretman
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije