Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Tipka za hitno isključivanje ABB CE4T-10R-11 1NO 1NC brez osvetljitve Površinska montaža IP67

Šifra: 2852298

EAN: 7320500260838

ABB

1SFA619550R1071 - CE4T-10R-11

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ABB
Broj kontakata kao zatvarač (NO)
1
Broj kontakata kao otvarač (NC)
1
S osvjetljenjem
brez osvetljitve
Način montaže
Površinska montaža
Vrsta zaštite (IP)
IP67

Ostali podaci ili svojstva

Promjer rupe (mm)
22
Vrsta priključka pomoćnog strujnog kruga
Vijčani spoj
Primjer poklopca (mm)
40
Opskrbni napon svjetiljke (V)
300
Stupanj zaštite (NEMA)
1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije