Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Tipka za hitno isključivanje HARMONY EMERGENCY STOP Otpuštanje ključem 1NC brez osvetljitve Površinska montaža IP66

Šifra: 2755866

EAN: 3606480623677

SCHNEIDER ELECTRIC

XB5AS9442

No product image

Crveno isključivanje u nuždi O 40, isključivanje O 22 otpuštanje na ključ 1 NC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HARMONY
Vrsta otključavanja
Otpuštanje ključem
Broj kontakata kao otvarač (NC)
1
S osvjetljenjem
brez osvetljitve
Način montaže
Površinska montaža
Vrsta zaštite (IP)
IP66

Ostali podaci ili svojstva

Promjer rupe (mm)
22
Vrsta priključka pomoćnog strujnog kruga
Vijčani spoj
Primjer poklopca (mm)
40

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije