Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Tlačni prekidač MCS 0Pa 0V 0V 0 0 1

Šifra: 2695092

EAN: 4015080197119

Drugi proizv.

19711 - MCS4

No product image

Tlačni prekidač, 1W, 7bar, 0.2bar

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Konačna vrijednost mjernog područja tlaka (Pa)
0
Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V)
0
Nazivni radni napon Ue pri DC (V)
0
Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata
0
Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata
0
Broj pomoćnih kontakata kao preklopnih kontakata
1

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno kao graničnik
Ne
Tlak uključivanja (bar)
0
Početna postavka (hPa)
0
Tlak isključivanja (bar)
0
Krajnji položaj (hPa)
0
Diferencijalni tlak (bar)
0
Maks. ispitni tlak (bar)
32
Tlak proboja (bar)
90
Temperatura medija (ST.C)
25
Prikladno kao kontrolnik
Da
Nazivni radni napon Ue pri AC 60 Hz (V)
0
Početna vrijednost mjernog područja tlaka (Pa)
0
Prikladno kao regulataor u 2 točke
Da
Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW)
0
Uklopni kapacitet pri AC-3, 240 V (kA)
0
Nazivna radna struja Ie pri AC-1, 400 V (A)
0
Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A)
0
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
Broj glavnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata
0
Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata
0
Podesivi raspon struje (A)
0
S ručnim upravljanjem
Ne
S ručnim prekidačem za uklj./isklj.
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Elektronska izvedba
Ne
Zaštićeno od eksplozije
Ne
Priključak
plinski cilindrični unutarnji navoj (BSPP)
Veličina niti
1/2"
Sa zaslonom
Ne
Stupanj zaštite (NEMA)
Ostalo
Visina (mm)
111
Širina (mm)
60
Promjer (mm)
0
Dubina (mm)
96
Maks. radni tlak (hPa)
7000

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije