Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Tlačni prekidač Telemechanique 1CO PG13.5 20Pa od 120 do 240V od 250 do 250V 1

Šifra: 1213911

EAN: 3666916025918

TELEMECHANIQUE

XMLA020A2S11

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Telemechanique
Konačna vrijednost mjernog područja tlaka (Pa)
20
Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V)
od 120 do 240
Nazivni radni napon Ue pri DC (V)
od 250 do 250
Broj pomoćnih kontakata kao preklopnih kontakata
1

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno kao graničnik
Ne
Maks. radni tlak (hPa)
25000
Tlak uključivanja (bar)
od 1 do 20
Početna postavka (hPa)
od 1000 do 20000
Tlak isključivanja (bar)
od 0,6 do 19
Krajnji položaj (hPa)
od 600 do 19000
Diferencijalni tlak (bar)
1
Maks. ispitni tlak (bar)
45
Tlak proboja (bar)
90
Temperatura medija (ST.C)
od 0 do 70
Prikladno kao kontrolnik
Da
Nazivni radni napon Ue pri AC 60 Hz (V)
od 120 do 240
Prikladno kao regulataor u 2 točke
Ne
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
S ručnim upravljanjem
Ne
S ručnim prekidačem za uklj./isklj.
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP66
Elektronska izvedba
Da
Zaštićeno od eksplozije
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije