Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Tlačni prekidač Telemechanique 21000000Pa od 24 do 500V od 24 do 600V G 3/8 inča 1

Šifra: 2620576

EAN: 3389110878998

TELEMECHANIQUE

ADW6M119012 - Detection

No product image

Elektromehanički prekidač tlačnog senzora – 210 bar, podesivo

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Telemechanique
Konačna vrijednost mjernog područja tlaka (Pa)
21000000
Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V)
od 24 do 500
Nazivni radni napon Ue pri DC (V)
od 24 do 600
Izvedba priključka za tlak
G 3/8 inča
Broj pomoćnih kontakata kao preklopnih kontakata
1

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno kao graničnik
Da
Maks. radni tlak (hPa)
690000
Tlak uključivanja (bar)
od 7 do 182
Početna postavka (hPa)
od 28000 do 210000
Tlak isključivanja (bar)
od 7 do 182
Krajnji položaj (hPa)
od 7000 do 182000
Diferencijalni tlak (bar)
20
Maks. ispitni tlak (bar)
34
Tlak proboja (bar)
690
Temperatura medija (ST.C)
od -25 do 120
Prikladno kao kontrolnik
Da
Početna vrijednost mjernog područja tlaka (Pa)
2800000
Prikladno kao regulataor u 2 točke
Da
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
S ručnim upravljanjem
Ne
S ručnim prekidačem za uklj./isklj.
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Elektronska izvedba
Ne
Zaštićeno od eksplozije
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije