Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Tlačni prekidač Telemechanique od 230 do 400V R 1/4 inča

Šifra: 2618415

EAN: 3666916024331

TELEMECHANIQUE

XMPA12B2141 - Detection

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Telemechanique
Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V)
od 230 do 400
Izvedba priključka za tlak
R 1/4 inča

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno kao graničnik
Da
Maks. radni tlak (hPa)
12000
Tlak uključivanja (bar)
od 1,3 do 12
Početna postavka (hPa)
od 1300 do 12000
Tlak isključivanja (bar)
od 0,3 do 10,3
Diferencijalni tlak (bar)
8,4
Tlak proboja (bar)
30
Temperatura medija (ST.C)
od 0 do 70
Prikladno kao kontrolnik
Ne
Nazivni radni napon Ue pri AC 60 Hz (V)
od 230 do 400
Prikladno kao regulataor u 2 točke
Da
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
Broj glavnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata
2
S ručnim upravljanjem
Ne
S ručnim prekidačem za uklj./isklj.
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP54
Elektronska izvedba
Ne
Zaštićeno od eksplozije
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije