Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Tlačni prekidač Telemechanique od 24 do 500V od 24 do 600V 1

Šifra: 2618308

EAN: 3666916026724

TELEMECHANIQUE

ACW7M129012 - Detection

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Telemechanique
Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V)
od 24 do 500
Nazivni radni napon Ue pri DC (V)
od 24 do 600
Broj pomoćnih kontakata kao preklopnih kontakata
1

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno kao graničnik
Da
Maks. radni tlak (hPa)
140000
Početna postavka (hPa)
od 15900 do 79000
Tlak isključivanja (bar)
od 10 do 69
Temperatura medija (ST.C)
od -73 do 125
Prikladno kao kontrolnik
Da
Prikladno kao regulataor u 2 točke
Da
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
S ručnim upravljanjem
Ne
S ručnim prekidačem za uklj./isklj.
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Elektronska izvedba
Ne
Zaštićeno od eksplozije
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije