Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Traka za pisač BROTHER P-TOUCH 12mm 8m CRN/BIJ

Šifra: 1126186

EAN: 4977766624954

BROTHER

MK231bz

No product image

BRMK231BZ vrpca za PT 110, 65, 85, 75

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BROTHER P-TOUCH
Širina (mm)
12
Dužina (m)
8
Boja
crna na bjeli

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije