Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Traka za pisač BROTHER P-TOUCH TZE222 9mm 8m CRV/BIJ

Šifra: 1211025

EAN: 4977766685115

BROTHER

TZE222

No product image

TZE222 Bijeli/crven 9 mm, traka za PT

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BROTHER P-TOUCH
Širina (mm)
9
Dužina (m)
8
Boja
crvena na bjeli

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije