Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Traka za pisač Dymo Rhino 6mm 5,5m CRN/BIJ trajni poliester

Šifra: 2760636

EAN: 0071701059970

Dymo

1805442 - 208146

No product image

Traka RHINO TRAJNI POLIESTER 6 mm x 5,5 m crna na bijeloj

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Dymo
Širina (mm)
6
Dužina (m)
5,5
Boja
crna na bjeli
Materijal
trajni poliester

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije