Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Traka za pisač Hellermanntyton TTRC+ 30MM-PET/DIV-BK (300) 30mm 300m CRN

Šifra: 2784199

EAN: 4031026193144

Hellermanntyton

556-00114 - TTRC+ 30MM-BK

No product image

Trake za toplinski prijenos za visokokvalitetne rezultate ispisivanja na termoskupljajućim cijevima i ??oznake Tiptag Trake su ciljano osmišljene za povećanje učinkovitosti ispisivanja preporučljivog materijala.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Hellermanntyton
Širina (mm)
30
Dužina (m)
300
Boja
Crna

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije