Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

3 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2864688, EAN: 3700420311102
BizLine
BIZ 351040 - 351040

Traka upozorenja BizLine za označevanje gradbišča 500m, 75mm Crveno bijelo

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1005556, EAN: 3838629001507
ELT
005363

Traka upozorenja ELT ELEKTRO CRV 2,5-3,0 kg 350m pox1,7

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1016610, EAN: 3838629020683
ELT
TELEK RU

Traka upozorenja ELT TELEKOM ŽUT 5kg 650m pox1,7

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije