Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Trofazni elektromotor WEG 3kW 2900o/min 230/400V AC B3 IE3

Šifra: 2788902

EAN: 3838629734764

WEG

IE3W21-12943408 - 100 L-2 B3T 3kW

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WEG
Nazivna snaga pri nazivnoj frekvenciji (kW)
3
Nazivna brzina pri nazivnoj frekvenciji (o/min)
2900
Nazivni napon (V)
230/400
Vrsta napona
AC
Veličina spojke
B3
Klasa energetske učinkovitosti
IE3

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije