Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Trofazni elektromotor WEG 7,5kW 1400o/min 400/690V AC B3

Šifra: 2689772

EAN: 3830024734301

WEG

IE3W21-16414541 - 132 M-4 B3 7,5kW

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WEG
Nazivna snaga pri nazivnoj frekvenciji (kW)
7,5
Nazivna brzina pri nazivnoj frekvenciji (o/min)
1400
Nazivni napon (V)
400/690
Vrsta napona
AC
Veličina spojke
B3

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije