Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Trofazni elektromotor WEG 7,5kW 2900o/min 400/690V AC B3 38mm IE2

Šifra: 2689764

EAN: 3830024733656

WEG

IE2WEGW21-62087 - 132 S-2 B3 7,5kW

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WEG
Nazivna snaga pri nazivnoj frekvenciji (kW)
7,5
Nazivna brzina pri nazivnoj frekvenciji (o/min)
2900
Nazivni napon (V)
400/690
Vrsta napona
AC
Veličina spojke
B3
Vanjski promjer osovine (mm)
38
Klasa energetske učinkovitosti
IE2

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije