Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradna svjetiljka FORLIGHT ZILO LED 3,6W 2700/3200/4000K 80-89 (razred 1B) 465lm BIJ kvadratna Ugradbeno 90x90x72mm IK10 IP65 56°

Šifra: 2857069

EAN: 8445386873121

LEDS-C4

PX-0756-BLA

No product image

Vgradna svetilka FORLIGHT ZILO ima moč 3,6w, izbiro barve temperature med 2700, 3200 in 4000 K, svetlobni tok 465 lumnov, stopnjo bleščanja CRI>80, stopnjo zaščite IP65 in odpornost proti udarcem IK10. Je bele barve.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED
Snaga svjetiljke (W)
3,6
Temperatura boja (K)
2700/3200/4000
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
465
Boja kućišta
bijela
Oblik
kvadratna
Način montaže
Ugradbeno
Dimenzije (mm)
90x90x72
Otporno na udarce
IK10
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Kut zrake
56°
Nazivni napon (V)
100-277

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije