Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradna svjetiljka OMEGA ECO T5 HF L840 S SIJALKAMI 4x 14W 4000K 3475lm G5 EVG BIJ 597x597mm IP20 230V

Šifra: 2736008

EAN: 3607640368087

THORN

96272711

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
OMEGA ECO T5
Prikladno za srednji broj svjetiljki
4x
Snaga svjetiljke (W)
14
Temperatura boja (K)
4000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
3475
Držač svjetiljke
G5
Upravljački uređaj
Elektronska predstikalna naprava (EVG)
Boja kućišta
bijela
Ugradbeni promjer (mm)
597x597
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Nazivni napon (V)
230

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije