Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradni ampermetar FQ0307 30A AC 72mm 72mm sa označenjem skale 0-30A

Šifra: 2745577

EAN: 3838629103034

ISKRA

FQ0307 30A - FQ307

No product image

Ugradbeni analogni ampermetar FQ0307 s ulazom 30 A, oznaka skale: 0 – 30 A, dimenzije 72 mm x 72 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FQ0307
Mjerno područje (A)
30
Vrsta napona
AC
Širina (mm)
72
Visina (mm)
72
Nominalna krajnja vrijednost ljestvice (A)
Označitev skale

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije