Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradni downlight FORLIGHT CARDAN Simple 1x GU5,3 BIJ 100x100mm IP23 A++ - E

Šifra: 2714993

EAN: 8435381429652

LEDS-C4

TC-1400-BLA

No product image

Ugradbeni downlight FORLIGHT CARDAN Simple dimenzije 110 x 110 mm, ima mogućnost postavljanja jedne žarulje s grlima GU5,3 ili GU10, dim. izreza za ugradnju 100 x 100 mm, bijele boje, sa zaštitom IP23.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Prikladno za srednji broj svjetiljki
1x
Držač svjetiljke
GU5,3
Boja kućišta
bijela
Ugradbeni promjer (mm)
100x100
Vrsta zaštite (IP)
IP23
Klasa energetske učinkovitosti
A++ - E

Ostali podaci ili svojstva

Snaga svjetiljke
50
Dužina
110x110

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije