Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Ugradni downlight FORLIGHT ELEMENT CCT3 LED 11,5W 3000/4000/6000K 1020lm LED driver uključen BIJ fi 120-135mm IP54 D

Šifra: 2800415

EAN: 8445386117706

LEDS-C4

TC-0083-BLA

No product image

Ugradbeni LED panel ELEMENT CCT3 LED ima snagu od 11,5W, temperaturu svjetlosti od 3000/4000/6000K, svjetlosni tok od 1020 lumena, bijele je boje, okruglog oblika promjera 145 mm, s ugrađenim izrezom fi 120-135 mm, ima IP23 zaštitu.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
11,5
Temperatura boja (K)
3000/4000/6000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
1020
Upravljački uređaj
LED driver uključen
Boja kućišta
bijela
Ugradbeni promjer (mm)
fi 120-135
Vrsta zaštite (IP)
IP54
Klasa energetske učinkovitosti
D

Ostali podaci ili svojstva

Način montaže
Podžbukno
Snaga svjetiljke
11,5
Dužina
fi 145

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije