Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradni downlight FORLIGHT HIDE LED se ne može zamijeniti 10,9W 3000K 592lm LED driver BIJ 136st. fi 92mm IP44 100-240V A++

Šifra: 2715122

EAN: 8435381449186

LEDS-C4

TC-0176-BLA

No product image

Ugradbeni downlight FORLIGHT HIDE LED, promjera 105 mm, LED snage 10,9 W, tople bijele boje svjetlosti 3000 K, svjetlosne jakosti 592 lumena, bijele boje, kut osvjetljenja od 136°, promjer izreza fi 92 mm, sa zaštitom IP44.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
10,9
Temperatura boja (K)
3000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
592
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
bijela
Kut zrake
136
Ugradbeni promjer (mm)
fi 92
Vrsta zaštite (IP)
IP44
Nazivni napon (V)
100-240
Klasa energetske učinkovitosti
A++

Ostali podaci ili svojstva

Svjetlosni tok
592
Snaga svjetiljke
10,9
Dužina
fi 105

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije