Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradni downlight FORLIGHT MINOR Bath 1x 50W GU5,3 BIJ fi 70mm IP54 12V A++ - E

Šifra: 2714991

EAN: 8435381429638

LEDS-C4

TC-1200-BLA

No product image

Ugradbeni downlight FORLIGHT MINOR Bath, okrugao, promjera 82 mm, s ugradbenim izrezom fi 70 mm, LED izvor napajanja NIJE uključen, mogućnost postavljanja grla GU5,3 / GU10 prema želji i žarulje snage 50 W, bijele boje, sa zaštitom IP54.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Prikladno za srednji broj svjetiljki
1x
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
50
Držač svjetiljke
GU5,3
Boja kućišta
bijela
Ugradbeni promjer (mm)
fi 70
Vrsta zaštite (IP)
IP54
Nazivni napon (V)
12
Klasa energetske učinkovitosti
A++ - E

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije