Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradni downlight LEDINAIRE DOWNLIGHT DN070B LED se ne može zamijeniti 24W 3000K 830 2400lm LED uređaj za upravljanje kontroliran smjerom stru CRN 60st. IP54 220-240V 125mA 80-89 (razred 1B)

Šifra: 2848243

EAN: 8719514354029

PHILIPS

929003165532

No product image

Ugrađena ploča LEDINAIRE DOWNLIGHT DN070B okruglog je oblika promjera 225 mm, ima snagu od 24 W, boju svjetla od 3000 K, svjetlosni tok od 2400 lumena, kut osvjetljenja od 60 stupnjeva, u bijeloj boji i ima IP54 zaštitu.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEDINAIRE DOWNLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
24
Temperatura boja (K)
3000
Boja svjetla
830
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
2400
Upravljački uređaj
LED uređaj za upravljanje kontroliran smjerom stru
Boja kućišta
Crna
Kut zrake
60
Vrsta zaštite (IP)
IP54
Nazivni napon (V)
220-240
Nazivna struja (mA)
125
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Dimenzije
FI 225

Ostali podaci ili svojstva

S radnim uređajem
Da
Matarijal kućišta
Plastika
Materijal poklopca
Plastika mat/saten
Prikladno za radni prostor zaslona prema EN 12464-1
Da
Reflektor
Ostalo
Raspodjela svjetla
Simetrično
Izlaz svjetla
direkt
Dužina
225
Širina
225
Visina/dubina
100
Vanjski promjer
225
Klasa zaštite
II
Otporno na udarce
IK03
Svjetiljka s ograničenom površinskom temperaturom „D znak”
Ne
Moguć poklopac rasvjetnog tijela s materijalom za toplinsku izolaciju
Ne
S rasvjetnim tijelom
Da
Prikladno za ovjes klatna
Ne
Prikladno za montažu poklopca
Ne
Prikladno za ugradbenu montažu
Da
Prikladno za ugradbenu montažu
Ne
Prilagodljivost
nije podesivo
Sa svjetlosnim senzorom
Ne
Sa senzorom pokreta
brez senzor.gibanja
Maks. snaga sustava
24
Vrsta napona
AC

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije