Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Ugradni downlight LEDINAIRE SLIM DOWNLIGHT DN065B G2 LED10/840 L150 SQ EU LED se ne može zamijeniti 11W 4000K 900lm LED driver BIJ 110st. 150mm IP20 220-240V 175x175mm

Šifra: 2776840

EAN: 8718699679491

PHILIPS

929002220932

No product image

Tanki ugradbeni panel LEDINAIRE DN065B Gen 2, kvadratni, dimenzija 175 x 175 mm, snage 11 W, neutralno bijele boje svjetlosti 4000 K, svjetlosne jakosti 1000 lumena, kut osvjetljenja od 110 stupnjeva, bijele boje, sa zaštitom IP20.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEDINAIRE SLIM DOWNLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
11
Temperatura boja (K)
4000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
900
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
bijela
Kut zrake
110
Ugradbeni promjer (mm)
150
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Nazivni napon (V)
220-240
Dimenzije
175x175

Ostali podaci ili svojstva

Snaga svjetiljke
11
Može se prigušivati
bez zatamnjenja

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije