Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradni downlight LEDINAIRE SLIM DOWNLIGHT DN065B G4 LED20/830/840/865 LED se ne može zamijeniti 19W 3000/4000/6500K 2000lm LED driver BIJ 110st. IP44 220-240V 80-89 (razred 1B) FI 225mm

Šifra: 2848238

EAN: 87195144644520

PHILIPS

929003251432

No product image

Tanka ugrađena ploča LEDINAIRE DN065B Gen4 okruglog je oblika promjera 225 mm, ima snagu od 19 W, tri boje svjetlosti 3000/4000/6500K, svjetlosni tok od 2000 lumena, kut osvjetljenja od 110 stupnjeva, u bijeloj boji i ima IP20 zaštitu.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEDINAIRE SLIM DOWNLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
19
Temperatura boja (K)
3000/4000/6500
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
2000
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
bijela
Kut zrake
110
Vrsta zaštite (IP)
IP44
Nazivni napon (V)
220-240
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Dimenzije
FI 225

Ostali podaci ili svojstva

Snaga svjetiljke
19
Može se prigušivati
bez zatamnjenja

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije