Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradni downlight LEDINAIRE SLIM DOWNLIGHT DN065B G4 LED20/840 LED se ne može zamijeniti 19W 4000K 2000lm LED driver BIJ fi 200mm IP20

Šifra: 2811638

EAN: 8719514464353

PHILIPS

929003250932

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEDINAIRE SLIM DOWNLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
19
Temperatura boja (K)
4000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
2000
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
bijela
Ugradbeni promjer (mm)
fi 200
Vrsta zaštite (IP)
IP20

Ostali podaci ili svojstva

Snaga svjetiljke
19
Dužina
fi 225

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije