Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradni downlight ROBUS GEM GIBLJIV CCT4 LED se ne može zamijeniti 6W 2700/3000/4000/6500K 450/480/550/540lm LED driver DIMM CRN 70st. IP65 80-89 (razred 1B)

Šifra: 2849506

EAN: 5391370075947

LED Group

RGE6CCT4-10 - Gem

No product image

Ugrađena svjetiljka ROBUS GEM CCT4 dimenzija 90mm i visine 58mm, ima snagu od 6W, Izbor boje svjetla 2700-6500K i 450-540Im.It nudi mogućnost zatamnjenja i zaštite IP65.Je crnoj boji

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ROBUS
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
6
Temperatura boja (K)
2700/3000/4000/6500
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
450/480/550/540
Upravljački uređaj
LED driver DIMM
Boja kućišta
Crna
Kut zrake
70
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije