Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradni downlight ROBUS MIRA Dual CCT4 LED 18/24W 3000/4000/5000/6500K 1850-2630lm LED driver BIJ 110st. IP44 220-240V 80-89 (razred 1B) E fi227x45mm

Šifra: 2794077

EAN: 5391370077460

LED Group

RMR1824X0-01 - Mira

No product image

Ugrađeni LED panel ROBUS MIRA Dual CCT4 okruglog oblika fi 227mm, ima LED snagu 18W / 24W, boje svjetla 3000/4000/5000/6500K, svjetlosni tok 1760-2540 lumena, bijelu boju i IP44 zaštitu.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ROBUS
Rasvjetni proizvodi
LED
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
18/24
Temperatura boja (K)
3000/4000/5000/6500
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
1850-2630
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
bijela
Kut zrake
110
Vrsta zaštite (IP)
IP44
Nazivni napon (V)
220-240
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Klasa energetske učinkovitosti
E
Dimenzije
fi227x45

Ostali podaci ili svojstva

Svjetlosni tok
800
Snaga svjetiljke
10
Upravljiva temperatura boje
4000K
Vanjski promjer
227
Prilagodljivost
nije podesivo
Sa svjetlosnim senzorom
Ne
Maks. snaga sustava
25,6
Vrsta napona
AC

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije