Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradni downlight ROBUS SUN CCT3 LED 7W 3000/4000/6500K 720lm BIJ 110 fi110mm IP54 220-240V 80-89 (razred 1B) C fi120x25

Šifra: 2868630

EAN: 5391370100052

LED Group

R120LEDCX-01 - Sun

No product image

Vgradni panel LED ROBUS SUN LED ima moč W, svetlobni tok 20 lumnov, s temperaturo barve 3000, 4000 ali 6500K, CRI>80, vgradni premer fi 100mm, zunanji premer fi 100mm, ima zaščito IP20 in je v beli barvi.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ROBUS
Rasvjetni proizvodi
LED
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
7
Temperatura boja (K)
3000/4000/6500
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
720
Boja kućišta
bijela
Kut zrake
110
Ugradbeni promjer (mm)
fi110
Vrsta zaštite (IP)
IP54
Nazivni napon (V)
220-240
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Klasa energetske učinkovitosti
C
Dimenzije
fi120x25

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije