Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradni downlight ROBUS ULTIMUM EXPRESS FLAT (8 kosov) LED 4/6W 3000/4000/6000K 540/750lm LED driver BIJ 60 60mm IP65 80-89 (razred 1B) D fi85x46mm

Šifra: 2854837

EAN: 5391370094252

LED Group

RULFXMP-01

No product image

Paket downlighterjev vsebuje 8 kosov, vsak posamezen ima možnost izbire moči med 4 in 6 W, izbiro barve med 3000, 4000 in 6000 K, vnaprej instaliran kabel z dolžino 0,1m in priključkom za lažjo instalacijo.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ROBUS
Rasvjetni proizvodi
LED
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
4/6
Temperatura boja (K)
3000/4000/6000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
540/750
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
bijela
Kut zrake
60
Ugradbeni promjer (mm)
60
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Klasa energetske učinkovitosti
D
Dimenzije
fi85x46mm

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije