Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradni downlight ZEBRA CCT LED se ne može zamijeniti 18/20/22/24W 3000/4000K 2340/2600/2860/3120lm LED driver BIJ 100 IP54 90-100 (razred 1A) FI 235

Šifra: 2850623

EAN: 3701395167756

ZEBRA

ZEB DNL 055

No product image

Stropna luč D= 200 mm - 18W/20/22W/24W - 3000K-4000K - IRC90 IP54

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ZEBRA
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
18/20/22/24
Temperatura boja (K)
3000/4000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
2340/2600/2860/3120
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
bijela
Kut zrake
100
Vrsta zaštite (IP)
IP54
Indeks boje CRI
90-100 (razred 1A)
Dimenzije
FI 235

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije