Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradni multimetar LOVATO DMG300

Šifra: 2646207

EAN: 8013975179659

LOVATO

DMG300

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LOVATO

Ostali podaci ili svojstva

Ampermetar
Da
Mjerač jalove snage
Da
Mjerač frekvencija
Da
Brojač impulsa
Da
Voltmetar
Da
Mjerni uređaj djelotvornosti
Da
Dubina (mm)
63
Zaslon
LCD
Vrsta napon opskrbnog napona
AC / DC
Podržava protokol za PROFIBUS
Ne
Podržava protokol za MODBUS
Da
Podržava protokol za sabirničke sustave
Ne
Vrsta zaštite (IP), na prednjoj strani
IP40
Podržava protokol za PROFINET IO
Ne
Opskrbni napon pri AC 50 Hz (V)
100 - 240
Opskrbni napon pri AC 60 Hz (V)
100 - 240
Opskrbni napon pri DC (V)
110 - 250
Mjerni raspon za frekvenciju (Hz)
45 - 66
Razlučivost zaslona (vodoravno) (px)
128
Razlučivost zaslona (okomito) (px)
80
Klasa točnosti aktivne energije prema IEC 62053-22
Ostalo
Klasa točnosti jalove energije prema IEC 62053-23
Ostalo
Broj ulaza za mjerenje napona
3
Broj ulaza za mjerenje struje
3
Podržava protokol za IEC 61850 Ethernet
Da
Protokol koji podržava OPC UA PubSub
Ne
S evidencijom revizije (dnevnik revizije)
Ne
S firmware potpisom
Ne
S bilježenjem sigurnosnih događaja (zapis sigurnosnih događaja)
Ne
S kontrolom pristupa temeljenom na ulogama (RBAC)
Ne
Udaljeni zaslon
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije