Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradni multimetar POWERLOGIC PM2230 LCD RS485 96x96mm

Šifra: 2783761

EAN: 3606480800184

SCHNEIDER ELECTRIC

METSEPM2230 - PM2230

No product image

Ugradbeni multimetar PM 2230 s LCD zaslonom i komunikacijom preko RS485 s ModBus RTU protokolom i mogućnošću proširenja modula, mjere 96 x 96 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
POWERLOGIC

Ostali podaci ili svojstva

Ampermetar
Da
Mjerač jalove snage
Da
Mjerač okretaja
Ne
Mjerač frekvencija
Da
Brojač impulsa
Da
Voltmetar
Da
Mjerni uređaj djelotvornosti
Da
Širina (mm)
96
Visina (mm)
96
Dubina (mm)
65,43
Zaslon
LCD
Broj digitalnih ulaza
0
Broj digitalnih izlaza
0
Broj analognih ulaza
0
Broj analognih izlaza
0
Vrsta napon opskrbnog napona
AC
Podržava protokol za PROFIBUS
Ne
Podržava protokol za MODBUS
Da
Podržava protokol za sabirničke sustave
Ne
Vrsta zaštite (IP), na prednjoj strani
Ostalo
Broj Ethernet priključaka
0
Podržava protokol za PROFINET IO
Ne
Opskrbni napon pri AC 50 Hz (V)
od 277 do 80
Opskrbni napon pri AC 60 Hz (V)
od 277 do 80
Opskrbni napon pri DC (V)
od 100 do 277
Mjerni raspon za frekvenciju (Hz)
od 45 do 65
Razlučivost zaslona (vodoravno) (px)
128
Razlučivost zaslona (okomito) (px)
128
Klasa točnosti aktivne energije prema IEC 62053-22
(bez prijevoda)
Klasa točnosti jalove energije prema IEC 62053-23
Ostalo
Učestalost uzorkovanja (Hz)
6400
Broj ulaza za mjerenje napona
4
Broj ulaza za mjerenje struje
6
Podržava protokol za IEC 61850 Ethernet
Ne
Protokol koji podržava OPC UA PubSub
Ne
S evidencijom revizije (dnevnik revizije)
Ne
S firmware potpisom
Ne
S bilježenjem sigurnosnih događaja (zapis sigurnosnih događaja)
Da
S kontrolom pristupa temeljenom na ulogama (RBAC)
Ne
Web poslužitelj s HTTPS prijenosnim protokolom
Ne
Udaljeni zaslon
Ne
S komunikacijskim sučeljem M-Bus
Ne
S komunikacijskim sučeljem KNX
Ne
Nazivna struja (In) (A)
5
Način mjerenja punjenja
Ne
Vrsta pola
Tri vodiča/četiri vodiča
Impulsni izlaz
Optički
Kalibrirano
Ne
Prikladno za utikač RJ
Ne
Povezivi presjek vodiča, jednožilni (mm2)
od 0,82 do 3,31
S komunikacijskim sučeljem RS-485
Da
Fazni kut (cos phi)
Ne
Rezna snaga
Da
Faktor snage
Da
Mjerenje gornjeg vretena
Da
Maksimalna snaga (lmaks) (A)
12
Spremanje izmjerenih vrijednosti
Da
Izvedba
za sakupljač struje
Način montaže
Prednji nosač

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije