Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradni multimetar POWERLOGIC PM5320 ETH Modbus TCP/IP, 2DI/2DO

Šifra: 2783599

EAN: 3606480614019

SCHNEIDER ELECTRIC

METSEPM5320 - PM5300

No product image

Mjerač snage PM5320 s Ethernetom – do 31. H – 256K 2 DI/2 DO 35 alarma – podžb.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
POWERLOGIC

Ostali podaci ili svojstva

Ampermetar
Da
Mjerač jalove snage
Da
Mjerač okretaja
Ne
Mjerač frekvencija
Da
Brojač impulsa
Ne
Voltmetar
Da
Mjerni uređaj djelotvornosti
Da
Širina (mm)
112
Visina (mm)
101,2
Dubina (mm)
89
Zaslon
LCD
Broj digitalnih ulaza
2
Broj digitalnih izlaza
2
Broj analognih ulaza
0
Broj analognih izlaza
0
Vrsta napon opskrbnog napona
AC / DC
Podržava protokol za PROFIBUS
Ne
Podržava protokol za MODBUS
Da
Podržava protokol za sabirničke sustave
Da
Vrsta zaštite (IP), na prednjoj strani
Ostalo
Broj Ethernet priključaka
1
Podržava protokol za PROFINET IO
Ne
Opskrbni napon pri AC 50 Hz (V)
od 100 do 415
Opskrbni napon pri AC 60 Hz (V)
od 100 do 415
Opskrbni napon pri DC (V)
od 125 do 250
Mjerni raspon za frekvenciju (Hz)
od 47 do 63
Razlučivost zaslona (vodoravno) (px)
128
Razlučivost zaslona (okomito) (px)
128
Klasa točnosti aktivne energije prema IEC 62053-22
(bez prijevoda)
Klasa točnosti jalove energije prema IEC 62053-23
Ostalo
Učestalost uzorkovanja (Hz)
6400
Broj ulaza za mjerenje napona
4
Broj ulaza za mjerenje struje
6
Podržava protokol za IEC 61850 Ethernet
Ne
Protokol koji podržava OPC UA PubSub
Ne
S evidencijom revizije (dnevnik revizije)
Ne
S firmware potpisom
Ne
S bilježenjem sigurnosnih događaja (zapis sigurnosnih događaja)
Da
S kontrolom pristupa temeljenom na ulogama (RBAC)
Ne
Web poslužitelj s HTTPS prijenosnim protokolom
Ne
Udaljeni zaslon
Ne
S komunikacijskim sučeljem M-Bus
Ne
S komunikacijskim sučeljem KNX
Ne
Nazivna struja (In) (A)
5
Način mjerenja punjenja
Da
Vrsta pola
Tri vodiča/četiri vodiča
Impulsni izlaz
Optički
Kalibrirano
Ne
Prikladno za utikač RJ
Da
Povezivi presjek vodiča, jednožilni (mm2)
od 0,82 do 3,31
S komunikacijskim sučeljem RS-485
Ne
Fazni kut (cos phi)
Da
Rezna snaga
Da
Faktor snage
Da
Mjerenje gornjeg vretena
Da
Maksimalna snaga (lmaks) (A)
20
Spremanje izmjerenih vrijednosti
Da
Izvedba
za sakupljač struje
Način montaže
Prednji nosač

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije