Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradni multimetar SENTRON 7KM42120BA002AA0

Šifra: 2873792

EAN: 4011209822801

SIEMENS

7KM4212-0BA00-2AA0 - 7KM42120BA002AA0

No product image

SENTRON 7KM PAC4200 naprava za nadzor moči, sprednja namestitev, 690/400 V, 5 A, ...

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SENTRON

Ostali podaci ili svojstva

Ampermetar
Da
Mjerač jalove snage
Da
Mjerač okretaja
Ne
Mjerač frekvencija
Da
Brojač impulsa
Da
Voltmetar
Da
Mjerni uređaj djelotvornosti
Da
Širina (mm)
96
Visina (mm)
96
Dubina (mm)
82
Broj digitalnih ulaza
2
Broj digitalnih izlaza
2
Podržava protokol za PROFIBUS
Da
Podržava protokol za MODBUS
Da
Podržava protokol za PROFINET IO
Da
Opskrbni napon pri AC 50 Hz (V)
od 400 do 400
Opskrbni napon pri AC 60 Hz (V)
od 690 do 690
Opskrbni napon pri DC (V)
od 110 do 340
Broj ulaza za mjerenje napona
3
Broj ulaza za mjerenje struje
3
Protokol koji podržava OPC UA PubSub
Ne
S evidencijom revizije (dnevnik revizije)
Da
S firmware potpisom
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije