Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Ugradni panel LED FORLIGHT SQUARE ECO Back-lite LED se ne može zamijeniti 35,6W 4000K 4400lm LED driver BIJ kvadratno Podžbukno P/O 596x596mm IP23 100-240V

Šifra: 2800411

EAN: 8445386116853

LEDS-C4

TC-0075-BLA

No product image

Ugradbeni panel LED FORLIGHT SQUARE ECO ima snagu od 35,6W, neutralnu bijelu boju svjetla od 4000K, svjetlosni tok od 4400 lumena, bijele je boje, dimenzija 596x596mm i ima IP23 zaštitu.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
35,6
Temperatura boja (K)
4000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
4400
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
bijela
Oblik
kvadratno
Način montaže
Podžbukno
Dimenzije (mm)
596x596
Vrsta zaštite (IP)
IP23
Nazivni napon (V)
100-240

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije