Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradni panel LED ROBUS ATMOS LED se ne može zamijeniti 38W 4000K 80-89 (razred 1B) BIJ 3810lm LED driver BIJ kvadratno 595mm 600x600mm IK06

Šifra: 2741112

EAN: 5391370051835

LED Group

RAM40406060-01 - Atmos

No product image

Ugradbeni panel ATMOS proizvođača LED GROUP dimenzije 600 x 600 mm, snage 38 W, svjetlosne jakosti 3600 lumena i neutralne bijele boje svjetlosti 4000 K sa zaštitom IP20.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ROBUS
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
38
Temperatura boja (K)
4000
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Boja svjetla
v beli barvi
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
3810
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
bijela
Oblik
kvadratno
Dužina (mm)
595
Dimenzije (mm)
600x600
Otporno na udarce
IK06
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Sa senzorom pokreta
Ne
Sa svjetlosnim senzorom
Ne
Kut zrake
Izredno širok žarek> 80 °
Nazivni napon (V)
100-240
Nazivna struja (mA)
od 170 do 170

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za montažu na zi
Da
Prikladno za ovjes klatna
Da
S rasvjetnim tijelom
Da
S radnim uređajem
Da
Matarijal kućišta
Aluminij
Materijal poklopca
Plastika, opal
Širina (mm)
595
Visina/dubina (mm)
10
Klasa zaštite
II
Maks. snaga sustava (K)
38,3
Vrsta napona
AC
Zatamnjenje 0-10 V
Ne
Zatamnjenje 1-10 V
Ne
Zatamnjenje DALI
Ne
Zatamnjenje DMX-a
Ne
Zatamnjenje DSI
Ne
Potenciometar za prigušivanje (integriran)
Ne
Zatamnjenje GPRS-a
Ne
Dimming LineSwitch
Ne
Vlasnički sustav zatamnjenja proizvođača
Ne
Modulacija mrežnog napona prigušivanja
Ne
Isključivanje faze zatamnjenja
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Ne
Programabilno zatamnjenje
Ne
Zatamnjenje RF
Ne
Smanjenje sinusnog vala zatamnjenja
Ne
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
Ne
Zatamnjenje Zigbee
Ne
Zatamnjenje pomoću tipkala
Ne
Zatamnjenje ovisno o upravljačkoj opremi
Ne
Nema funkcije zatamnjivanja
Da
Nazivni vijek trajanja L70/B50 na 25 °C (h)
50000
Nazivna temperatura okoline prema IEC62722-2-1 (ST.C)
od -20 do 40
Učinkovitost svjetiljke (lm/W)
99
Faktor snage
0,97
Ukupno harmonijsko izobličenje
6,7
Unificirani omjer blještanja (UGR)
21,2
Rad putem Bluetootha
Ne
Podesiva temperatura boje
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije