Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradni panel LED ROBUS DALLAS EXPRESS CCT3 LED se ne može zamijeniti 20/28/32W 3000/4000/5000K 80-89 (razred 1B) 2660/3680/4170lm zatamnjivanje LED driver BIJ 595mm 600x600mm IK02 IP20

Šifra: 2855425

EAN: 5391370095518

LED Group

RDLX60UGR-01 - Dallas Express

No product image

Vgradni panel LED DALLAS EXPRESS CCT3 dimenzije 600x600mm in VIŠINE 34mm, ima moč od 20-32W, barvo svetlobe od 3000 do 5000K, svetlobni tok od 2660 do 4170 lumnov, indeks bleščanja UGR<19, je bele barve in zaščita IP20.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ROBUS
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
20/28/32
Temperatura boja (K)
3000/4000/5000
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
2660/3680/4170
Može se prigušivati
zatamnjivanje
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
bijela
Dužina (mm)
595
Dimenzije (mm)
600x600
Otporno na udarce
IK02
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Sa senzorom pokreta
Ne
Sa svjetlosnim senzorom
Ne
Nazivni napon (V)
220-240
Nazivna struja (mA)
od 124 do 90
Interni EN EF - potreben prevod
UGR<19

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za montažu na zi
Da
Prikladno za ovjes klatna
Ne
Prikladno za montažu poklopca
Da
Prikladno za ugradbenu montažu
Da
Prikladno za ugradbenu montažu
Ne
S rasvjetnim tijelom
Da
S radnim uređajem
Da
Prikladno za svjetlo u slučaju nužde
Da
Matarijal kućišta
Čelik
Materijal poklopca
Plastika, opal
Izlaz svjetla
direkt
Širina (mm)
595
Visina/dubina (mm)
34
Klasa zaštite
II
Maks. snaga sustava (K)
31,6
Vrsta napona
AC
Zatamnjenje 0-10 V
Ne
Zatamnjenje 1-10 V
Ne
Zatamnjenje DALI
Ne
Zatamnjenje DMX-a
Ne
Zatamnjenje DSI
Ne
Potenciometar za prigušivanje (integriran)
Ne
Zatamnjenje GPRS-a
Ne
Dimming LineSwitch
Ne
Vlasnički sustav zatamnjenja proizvođača
Ne
Modulacija mrežnog napona prigušivanja
Ne
Isključivanje faze zatamnjenja
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Ne
Programabilno zatamnjenje
Ne
Zatamnjenje RF
Ne
Smanjenje sinusnog vala zatamnjenja
Ne
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
Ne
Zatamnjenje Zigbee
Ne
Zatamnjenje pomoću tipkala
Ne
Zatamnjenje ovisno o upravljačkoj opremi
Ne
Nema funkcije zatamnjivanja
Da
Razdjelnik svjetla
Difuzor leća/optika/ploča
Nazivni vijek trajanja L70/B50 na 25 °C (h)
50000
Nazivna temperatura okoline prema IEC62722-2-1 (ST.C)
od -20 do 40
Učinkovitost svjetiljke (lm/W)
134
Faktor snage
0,9
Konzistencija boje (McAdamova elipsa)
SDCM6
Ukupno harmonijsko izobličenje
6,9
Unificirani omjer blještanja (UGR)
18,5
Rad putem Bluetootha
Ne
Podesiva temperatura boje
Položaji
Podesiv svjetlosni tok
Ne
Podesiv kut snopa
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije