Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Ugradni panel LED THORNeco ANNA VARIO Q596 3750 830/35/40 LED se ne može zamijeniti 34W 3000/3500/4000K 3750lm LED driver FO BIJ kvadratno 596x596mm IP44 UGR<19

Šifra: 2792217

EAN: 9010299195555

THORN

96634032

No product image

Ugrađeni ANNA VARIO LED panel tvrtke THORN dimenzija 596x596mm ima snagu od 34W, prekidač za odabir boje svjetla 3000/3500/4000K, svjetlosni tok od 3750 lumena, UGR<19, bijele je boje i ima IP44 zaštitu.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
THORNeco
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
34
Temperatura boja (K)
3000/3500/4000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
3750
Upravljački uređaj
LED driver FO
Boja kućišta
bijela
Oblik
kvadratno
Dimenzije (mm)
596x596
Vrsta zaštite (IP)
IP44
Interni EN EF - potreben prevod
UGR<19

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije