Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradni panel LED THORNeco ANNA VARIOFLEX 3 12x3 4400 830/35/40DALI LED 35W 3000/3500/4000K 80-89 (razred 1B) 4400lm zatamnjivanje LED driver DALI DIMM BIJ Ugradbeno 1200x300mm IP44_IP20 220-240V

Šifra: 2863819

EAN: 9010757400184

THORN

96638253

No product image

Vgradni LED panel THORNeco ANNA VARIOFLEX 3 DALI, Dimenzije 12x3 - 1196x296mm, DALI driver moč: 4400 lm (35W), zatemnitev od 1 do 100%, Nastavljiva barva svetlobe 83000/3500/4000K, UGR<19

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
THORNeco
Rasvjetni proizvodi
LED
Snaga svjetiljke (W)
35
Temperatura boja (K)
3000/3500/4000
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
4400
Može se prigušivati
zatamnjivanje
Upravljački uređaj
LED driver DALI DIMM
Boja kućišta
bijela
Način montaže
Ugradbeno
Dimenzije (mm)
1200x300
Vrsta zaštite (IP)
IP44_IP20
Nazivni napon (V)
220-240
Interni EN EF - potreben prevod
UGR<19

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije