Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Ugradni panel LED ZEBRA Back-lit 26/31,2/36,4W 4000K 80-89 (razred 1B) 3300/4000/4600lm LED driver BIJ kvadratna 600x600mm IK02 IP20 90 UGR 19

Šifra: 2850605

EAN: 3701395167732

ZEBRA

ZEB PAN 001

No product image

LED panel 600 x 600 26-36.4 W 130 lm/W integriran gonilnik

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ZEBRA
Snaga svjetiljke (W)
26/31,2/36,4
Temperatura boja (K)
4000
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
3300/4000/4600
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
bijela
Oblik
kvadratna
Dimenzije (mm)
600x600
Otporno na udarce
IK02
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Kut zrake
90
Interni EN EF - potreben prevod
UGR 19

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije