Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradni transformator ELMA prekidajuči 250VA 230-400+/-15V / 230V

Šifra: 1217773

EAN: 3838605564064

ELMA TT

IZ6406

No product image

Ugradbeni transformator ELMA rastavni 250 V A 230 – 400 +/–15 V / 230 V, ima procijenjenu prividnu snagu 250 V A, primarni napon 230 – 400 +/–15 V te sekundarni napon 230 V.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ELMA
Izvedeno kao razdvojni transformator
Ločilni
Nazivna prividna snaga (VA)
250
Primarni napon 1 (V)
230-400+/-15
Sekundarni napon 1 (V)
Razmejitev

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije