Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradni transformator ELTRAF sigurnostni prekidajuči 100VA 230V / 12V

Šifra: 1008184

EAN: 3838629036646

ELTRAF

100VA 230/12V EI/P - 10023012

No product image

Ugradbeni transformator ELTRAF sigurnosni rastavni 100 V A 230 V/12 V, procijenjena snaga 100 V A, primarni napon 230 V te sekundarni napon 12 V.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ELTRAF
Izvedeno kao sigurnosni transformator
Varnostni
Izvedeno kao razdvojni transformator
Ločilni
Nazivna prividna snaga (VA)
100
Primarni napon 1 (V)
230
Sekundarni napon 1 (V)
Razmejitev

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije