Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradni transformator ETICON sigurnostni prekidajuči 160VA 400V 340…460V / 230V 115…115V 230…230V

Šifra: 1209420

EAN: 3838895478935

ETI

003801403

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ETICON
Izvedeno kao sigurnosni transformator
Varnostni
Izvedeno kao razdvojni transformator
Ločilni
Nazivna prividna snaga (VA)
160
Primarni napon 1 (V)
400
Primarni napon 2 (V)
340…460
Sekundarni napon 1 (V)
Razmejitev
Sekundarni napon 2 (V)
115…115
Sekundarni napon 3 (V)
230…230

Ostali podaci ili svojstva

Klasa izolacijskog materijala prema IEC 85
F
Vrsta zaštite (IP)
IP00

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije