Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradni transformator PHASEO kot varnost.trafo kot izol.transfor. 25VA od 230 do 400V od 385 do 415V od 230 do 230V

Šifra: 2620338

EAN: 3389110880236

SCHNEIDER ELECTRIC

ABL6TS02U

No product image

Naponski transformator – 230 do 400 V – 1 x 230 V – 25 VA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PHASEO
Izvedeno kao sigurnosni transformator
kot varnost.trafo
Izvedeno kao razdvojni transformator
kot izol.transfor.
Nazivna prividna snaga (VA)
25
Primarni napon 1 (V)
od 230 do 400
Primarni napon 2 (V)
od 385 do 415
Sekundarni napon 1 (V)
od 230 do 230

Ostali podaci ili svojstva

Izvedeno kao transformator za uštede
Ne
Klasa izolacijskog materijala prema IEC 85
B
Zaštićeno od kratkih spojeva
Ne
Relativni kratkospojni napon uk (%)
14,34
Širina (mm)
66
Visina (mm)
90
Dubina (mm)
55
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Prstenasta jezgra
Ne
Prikladno za montažu na ploču
Ne
Prikladno za modularnu verziju
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije