Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradni transformator sigurnostni ni kot varnost.trafo prekidajuči ni kot izol.transaf. 100VA 230V 0V / 24V 0V 0V

Šifra: 2601436

EAN: 4015082049416

Drugi proizv.

204941 - STN0,1(230/24)

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Izvedeno kao sigurnosni transformator
Varnostni
Izvedeno kao razdvojni transformator
Ločilni
Nazivna prividna snaga (VA)
100
Primarni napon 1 (V)
230
Primarni napon 2 (V)
0
Sekundarni napon 1 (V)
Razmejitev
Sekundarni napon 2 (V)
0
Sekundarni napon 3 (V)
0

Ostali podaci ili svojstva

Primarni napon 3 (V)
0
Primarni napon 4 (V)
0
Primarni napon 5 (V)
0
Primarni napon 6 (V)
0
Primarni napon 7 (V)
0
Primarni napon 8 (V)
0
Primarni napon 9 (V)
0
Primarni napon 10 (V)
0
Sekundarni napon 4 (V)
0
Sekundarni napon 5 (V)
0
Sekundarni napon 6 (V)
0
Sekundarni napon 7 (V)
0
Sekundarni napon 8 (V)
0
Sekundarni napon 9 (V)
0
Sekundarni napon 10 (V)
0
Izvedeno kao transformator za uštede
Ne
Klasa izolacijskog materijala prema IEC 85
B
Zaštićeno od kratkih spojeva
Ne
Relativni kratkospojni napon uk (%)
10
Širina (mm)
85
Visina (mm)
91
Dubina (mm)
75
Vrsta zaštite (IP)
IP00
Prstenasta jezgra
Ne
Prikladno za montažu na ploču
Ne
Prikladno za modularnu verziju
Ne
Materijal vodiča
Bakar

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije