Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

10 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 1217775, EAN: 3838605564088
ELMA TT
IZ6408

Ugradni transformator ELMA prekidajuči 400VA 230-400+/-15V / 230V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1217776, EAN: 3838605564095
ELMA TT
IZ6409

Ugradni transformator ELMA prekidajuči 500VA 230-400+/-15V / 230V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1217779, EAN: 3838605564125
ELMA TT
IZ6412

Ugradni transformator ELMA prekidajuči 1000VA 230-400+/-15V / 230V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1000580, EAN: 3838629020157
ELTRAF
160VA 230/24V EI/P - 16023024.

Ugradni transformator ELTRAF sigurnostni prekidajuči 160VA 230V / 24V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1064891, EAN: 3838629021499
ELTRAF
50VA 230/12V EI/P - 5023012

Ugradni transformator ELTRAF sigurnostni prekidajuči 50VA 230V / 12V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1010011, EAN: 3838629034260
ELTRAF
20VA 230/24V EI/P - 2023024

Ugradni transformator ELTRAF sigurnostni prekidajuči 20VA 230V 24V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1013753, EAN: 3838629034307
ELTRAF
30VA 230/24V EI/P - 3023024

Ugradni transformator ELTRAF sigurnostni prekidajuči 30VA 230V / 24V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1040690, EAN: 3838629034345
ELTRAF
100VA 230/24V EI/P - 10023024

Ugradni transformator ELTRAF sigurnostni prekidajuči 100VA 230V / 24V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1051563, EAN: 3838629034390
ELTRAF
75VA 230/24V EI/P - 7523024

Ugradni transformator ELTRAF sigurnostni prekidajuči 75VA 230V / 24V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2748811, EAN: 3838895477471
ETI
003801031 - TR 1f 24-0-24V 30VA

Ugradni transformator ETICON sigurnostni prekidajuči 30VA 230V / 400V 24V / 0V / 24V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije