Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradno svjetlo ACTI9 110-230V AC CRV

Šifra: 1215346

EAN: 3606480088322

SCHNEIDER ELECTRIC

A9E18320

No product image

Acti9 iIL jednostruko indikatorsko svjetlo – crveno – 110 do 230 V AC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ACTI9
Nazivni napon (V)
110-230
Vrsta napona
AC
Boja kalote
Rdeča

Ostali podaci ili svojstva

Rasvjetni proizvodi
LED
Grlo svjetiljke
Ostalo
Maks. snaga svjetiljke (W)
0,3
Širina u modularnim razmacima
2
Ugradbena dubina (mm)
69,5
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije