Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ukrasni okvir 4BOX Vimar Plana 2M ANTR Horizontalno i vertikalno Plastika Sjajno

Šifra: 2863905

EAN: 8053839325396

FINDER

4B2MAN.V14 - 4B2MANV14

No product image

Okrasni okvir iz tehnopolimera širine 2M. Kompatibilen z Vimar Plana, temno siva.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
4BOX
Broj jedinica (M)
2
Boja
Antracit
Oprema za montažu
Horizontalno i vertikalno
Materijal
Plastika
Izvedba površine
Sjajno

Ostali podaci ili svojstva

Broj jedinica, okomito
1
Prikladno za podnu kutiju kanalice
tudi za talni kanal
Prikladno za ugradbeni kanal uređaja
ni za kanal
Prikladno za ugradbenu instalaciju
ni za inštal.vgr.
Tekstualno polje / površina za natpis
z info mestom
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
brezhalogen.
Površina
Neobrađeno
Broj jedinica, vodoravno
1
RAL broj (slično)
-
Transpaerntno
netransparentno
S preklopnim poklopcem
brez tečaj. na pok.
Vrsta zaštite (IP)
IP00
Vrsta pričvršćivanja
Pokrenuti (utisnuti)
Širina (mm)
80
Visina (mm)
80
Dubina (mm)
8,8
Ugradbena širina (mm)
80
Ugradbena visina (mm)
80
Broj vodoravnih modula (sustav modula)
2
Broj vertikalnih modula (sustav modula)
2
Promjer bušotine (otvora) (mm)
-
Broj umetaka prekidača
0
S montažnom rešetkom
brez montažne mreže
Otporno na udarce
-
Podžbukna montaža
nadometna montaža
Antibakterijski tretman
ni antibakterijski

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije